Motion
P19214M170-6050
192 Diente, 170 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02299160
No. Fabricante P19214M170-6050
Precio4,780.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
192 Diente, 170 mm Ancho de la correa
Artículo MI #02299160
No. Fabricante P19214M170-6050
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
Precio4,780.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Cinturón Ancho  
    6.6929 pulg.
  • Diámetro del cubo
    15.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro exterior
    33.5805 pulg.
  • Paso Diámetro  
    33.6865 pulg.
  • Peso
    429.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    6050
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950441368
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    192
  • UPC_NO
    697950441368

Descripción general

Descripción del fabricante
P19214M170-6050 SPK HTS TB 6050
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle