Motion
HQ1
Soldadura en buje - Compatible con bujes Q1
Artículo MI #02300164
No. Fabricante HQ1
Precio254.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes Q1
Artículo MI #02300164
No. Fabricante HQ1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio254.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Diámetro del orificio del cubo
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 (ancho) en
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE SOLDADURA DE ACERO DE LA1 MST SEDE

También puede gustarle