Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento8-1/4 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Distancia entre ejes2-5/16 pulg.
- Brida Diámetro10.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4 pulg.
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 CV
- Código de tipo de brida del cuboS
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275819
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- UPC_NO697950275819
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación