Motion
6806ZZ

NTN
6806ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300254
No. Fabricante 6806ZZ
Precio187.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6806ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300254
No. Fabricante 6806ZZ
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
Su precio$187.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6806ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, doble blindaje, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho total de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6806ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006186
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    820 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006186

Descripción general

Descripción del fabricante
6806ZZ BALL BRG