Motion
SPA-19
Pieza de conector de pasador de corte - Adaptador de pasador de corte, para usar con: SPH-19, 2.1250 pulg. de longitud
Artículo MI #02300496
No. Fabricante SPA-19
Precio1,015.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de conector de pasador de corte - Adaptador de pasador de corte, para usar con: SPH-19, 2.1250 pulg. de longitud
Artículo MI #02300496
No. Fabricante SPA-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,015.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    2.1250 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Peso
    7.58 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-19
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049786
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de pieza
    Adaptador de pasador de corte

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE PASADOR DE CORTE SPA-19
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"