Motion
SPH-25 3
Artículo MI #02300686
No. Fabricante SPH-25 3
Precio2,176.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02300686
No. Fabricante SPH-25 3
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
Precio2,176.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Peso
    44.52 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049649
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    697950049649

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-25 3 BÚSQUEDA DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron