Motion
SPH-31 S/B
MANGUITO DE PASADOR DE CORTE Martin SPH-31 S/B
Artículo MI #02300693
No. Fabricante SPH-31 S/B
Precio10,203.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MANGUITO DE PASADOR DE CORTE Martin SPH-31 S/B
Artículo MI #02300693
No. Fabricante SPH-31 S/B
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
Precio10,203.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.5625 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    20.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    20.25 pulg.
  • Peso
    318.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049755
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-31 S/B HUB PIN DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron