Motion
14H 2 3/8
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 14, 2.3750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02300711
No. Fabricante 14H 2 3/8
Precio637.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Buje de eje, Tamaño 14, 2.3750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #02300711
No. Fabricante 14H 2 3/8
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
Su precio$637.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    14-5/8 pulg., 15-3/8 pulg., 17-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Distancia entre ejes
    10 pulg., 7 pulg., 7-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.84375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM y neopreno) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276090
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72480 pulg.
  • UPC_NO
    697950276090

Descripción general

Descripción del fabricante
14H 2 3/8 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle