Motion
160 X 10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
160 X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301710
No. Fabricante 160 X 10 ft RIV
Precio188.96 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
160 X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301710
No. Fabricante 160 X 10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$188.96/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    63.1 mm
  • Anchura interior
    31.55 mm
  • Altura de la placa de enlace
    48.26 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.35 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.29 mm
  • Diámetro del rodillo
    28.58 mm
  • Resistencia a la tensión
    223000 N
  • Peso
    6.54 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766013432
  • Capacidad de carga de trabajo
    11900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
160 CADENA DE RODILLO RIV
  • La forma de la placa de enlace Renold y los perfiles de los orificios se modelan por ordenador para optimizar la distribución de la tensión para un mayor rendimiento de fatiga
  • Los orificios con deriva de bola evitan que las grietas se esparzan, lo que garantiza que la prensa de calidad se ajuste a tolerancias que minimizan el desgaste
  • El granallado aumenta la resistencia a la fatiga para un rendimiento más largo y suave a cargas máximas
  • Diseño de rodillo sólido y casquillo sólido
  • Clavijas ablandadas en los extremos para facilitar la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle