Motion
8646
Zócalo de impacto - Zócalo de 1-7/16 pulg., Accionamiento de 1-1/2 pulg., 6 PT, Negro, Imperial
Artículo MI #02302882
No. Fabricante 8646
Precio265.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de impacto - Zócalo de 1-7/16 pulg., Accionamiento de 1-1/2 pulg., 6 PT, Negro, Imperial
Artículo MI #02302882
No. Fabricante 8646

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio265.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950337913
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    697950337913

Descripción general

Descripción del fabricante
8646 SKT;1-1/2;6PT;ESTÁNDAR;IMP;1-7/16

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"