Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de acoplamiento1.5 pulg.
- Longitud del vuelo9 pulg.
- Grosor del vuelo0.2500 (borde interior) pulg., 0.2500 (borde exterior) pulg.
- Tamaño nominal de la tubería2 pulg.
- Paso9 pulg.
- Diámetro del tornillo9.0000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento9.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.0000 pulg.
- Peso5.60 lb
Detalles
- Material del vueloAcero
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950126784
- Componentes relacionadosTerminal de extremo, tornillo
- Dirección del tornilloMano derecha
- Tipo de tornilloSolo vuelo, seccional
- UPC_NO697950126784
Descripción general
- Los vuelos seccionales son vuelos individuales o giros en blanco a partir de placas de acero y formados en espiral o hélice del diámetro y paso deseados para ajustarse a tubos de tornillo del transportador.
- Los vuelos se sueldan entre sí para formar un tornillo transportador continuo.
- Se pueden realizar modificaciones, como la fabricación de varios metales, diferentes grosores de vuelo, otros diámetros y pasos.
- El vuelo de soldadura a tope tiene el mismo grosor en la sección transversal completa.
- Diámetro del tornillo de vuelo seccional de 6 in - 24 in y grosor de 3/16 in - ½ in
- La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
- Se puede fabricar con una amplia gama de materiales
- El paso puede variar según la MTO
- Izquierda disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto