Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Diámetro de eje compatible1-1/2 pulg.
- Diámetro de acoplamiento1-1/2 pulg.
- Tamaño nominal del orificio del perno0.5313 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.0000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Peso4.30 lb
Detalles
- Área de cojinetes de recubrimiento duroÁrea de cojinetes sin recubrimiento duro
- Área de cojinete de tratamiento térmicosí
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950078809
- MaterialAcero
- Número de pernos2
- Tipo de piezaEje de extremo
- Componentes relacionadosCCB2, Paquete de desechos, tornillo
- Tipo de selloPaquete de desechos
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
Descripción general
- Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
- Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
- Fabricado con acero de mayor resistencia
- Mayores capacidades de par
- Normalmente fabricado con material T, G y P
- Taladrado de plantilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto