Motion
41SSX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
41SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02308213
No. Fabricante 41SSX10 ft RIV
Precio72.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
41SSX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 41 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02308213
No. Fabricante 41SSX10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    14.5 mm
  • Anchura interior
    6.35 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    9.91 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.59 mm
  • Diámetro del rodillo
    7.77 mm
  • Resistencia a la tensión
    6700 N
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a +400 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    6623900533863

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLOS INOXIDABLE 41SS RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"