Motion
6003-Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310167
No. Fabricante 6003-Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02310167
No. Fabricante 6003-Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6003-Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6003-Z cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6003-Z
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3250 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801053457

Descripción general

Descripción del fabricante
6003-Z

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like