Motion
6014-2RSR-L038

FAG (SCHAEFFLER)
6014-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02310172
No. Fabricante 6014-2RSR-L038
Precio230.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6014-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 70 mm de DI, 110 mm de DE, 20 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C0 holgura interna
Artículo MI #02310172
No. Fabricante 6014-2RSR-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio230.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6014-2RSR-L038
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda/radial 6014-2RSR-L038 ofrece un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 20 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6014-2RSR-L038
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802650594

Descripción general

Descripción del fabricante
6014-2RSR-L038