Motion
INS-S2-115R

DODGE
INS-S2-115R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 3.5400 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317582
No. Fabricante INS-S2-115R
Precio402.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-115R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.9375 pulg. Diámetro de orificio, 3.5400 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317582
No. Fabricante INS-S2-115R
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
Precio402.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5400 pulg.
  • Peso
    3.219 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070005
  • Material
    070005
  • RPM Máx.
    3180 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315680

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-115R 070005
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"