Motion
LPAR 12
Casquillo de riel redondo - Serie LPAR, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Cerrado
Artículo MI #02320075
No. Fabricante LPAR 12
Precio110.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de riel redondo - Serie LPAR, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Cerrado
Artículo MI #02320075
No. Fabricante LPAR 12
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
Su precio$110.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    3350 (estática) N, 965 (dinámica) N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LPAR
  • UPC_NO
    7333314050373

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LINEAL LISO LPAR 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"