Motion
LQCD 50-2LS

EWELLIX USA LLC
LQCD 50-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Quadro Block, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 280 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320113
No. Fabricante LQCD 50-2LS
Precio6,401.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LQCD 50-2LS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Quadro Block, Diámetro del eje: 50 mm, Diámetro exterior: 280 mm, Ancho total: 100 mm
Artículo MI #02320113
No. Fabricante LQCD 50-2LS
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
Precio6,401.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    48 mm
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Altura total
    96 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    30000N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque Quadro
  • Serie
    LQCD
  • Capacidad de carga estática
    28000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LQCD 50-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"