Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central39 mm
- Ancho del anillo exterior39 mm
- Diámetro exterior87 mm
- Altura total76 mm
- Ancho general60 mm
- Diámetro del eje40 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica5500N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUHR
- Capacidad de carga estática4500N Estático