Motion
LWM 50250400

EWELLIX USA LLC
LWM 50250400

Guías de raíl de precisión - Serie: LWM, Tamaño del tornillo del raíl: M6, Longitud máxima: 400 mm, Capacidad de carga: 16300 N
Artículo MI #02320355
No. Fabricante LWM 50250400
Precio1,303.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LWM 50250400

Guías de raíl de precisión - Serie: LWM, Tamaño del tornillo del raíl: M6, Longitud máxima: 400 mm, Capacidad de carga: 16300 N
Artículo MI #02320355
No. Fabricante LWM 50250400
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
Precio1,303.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    400 mm
  • Ferrocarril nominal Tamaño  
    25 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M6

Detalles

  • Capacidad de carga
    16300 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    LWM
  • UPC_NO
    7333314310934

Descripción general

Descripción del fabricante
GUÍA DE RAÍL DE PRECISIÓN LWM 50250400

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"