Motion
TAF8510525
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 105 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02327218
No. Fabricante TAF8510525
Precio222.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 85 mm, 105 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02327218
No. Fabricante TAF8510525
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
Precio222.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    76300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF8510525 cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho general de 25 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    145000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF8510525 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron