Motion
37775
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 3.777 pulg. de diámetro del eje, 4.567 pulg. de diámetro exterior, 0.508 pulg. de ancho general, diseño UNITIZE, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02336019
No. Fabricante 37775
Precio63.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 3.777 pulg. de diámetro del eje, 4.567 pulg. de diámetro exterior, 0.508 pulg. de ancho general, diseño UNITIZE, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02336019
No. Fabricante 37775
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
Precio63.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.567 pulg.
  • Ancho general
    0.508 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.777 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    UNITIZE Diseño
  • Tipo de diseño
    UNITIZE
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311282154
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
37775 SELLO DE ACEITE
  • Sellado combinado con una funda integrada.
  • Esto permite que el sello funcione sobre una superficie preparada para optimizar el funcionamiento del sellado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good