Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 125 mm
- Orificio - Lado 225 mm
- Tamaño del orificio0.9840 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.0280 pulg.
- Diámetro exterior45 mm
- Longitud total75 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo16.9 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso1.43 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 mm / +.012 mm
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas sin chavetero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieMSPX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par295 pies-libras
- UPC_NO63452901810