Motion
TCN-13-F
Collarín de eje - Serie TCN, una pieza - Dividido, Acero - 1215 Sin plomo, Roscado, 2.5480-18 TPI en ID, 3.5625 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #02338194
No. Fabricante TCN-13-F
Precio203.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie TCN, una pieza - Dividido, Acero - 1215 Sin plomo, Roscado, 2.5480-18 TPI en ID, 3.5625 in OD, 0.6250 in Wide
Artículo MI #02338194
No. Fabricante TCN-13-F
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
Su precio$203.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.5625 pulg.
  • Ancho
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    2.5480-18
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Serie
    TCN

Descripción general

Descripción del fabricante
TCN-13-F TUERCA DE BLOQUEO DEL COJINETE DE LA ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron