Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO32
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso40.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntioxidación, estabilidad térmica
- AplicaciónLUBRIPLATE SYNFLUSH es un fluido sintético puro de primera calidad diseñado para limpiar y disolver barniz/depósitos que se encuentran en los compresores de tornillo giratorio y de aire de tipo alternativo mientras el compresor está en funcionamiento. LUBRIPLATE SYNFLUSH también está diseñado para la gripe
- Tipo de baseSemisintético
- ColorAmarillo claro
- ComposiciónAceite sintético
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios•Aceite de lavado •Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
- Punto de inflamación243°C/469 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215596201
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite sintético
- Punto de vertido-60°C/-76 °F
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- UPC_NO089215596201
- Viscosidad27
- Índice de viscosidad135
Descripción general
- Aceite de lavado
- Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.