Motion
ACEITE DE BOMBA DE VACÍO LT 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 1GAL

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 1 gal, jarra, grado 10 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #02338519
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 1GAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 1GAL

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 1 gal, jarra, grado 10 SAE, grado 32 ISO
Artículo MI #02338519
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 1GAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antilodo
  • Aplicación
    LUBRIPLATE La LUZ DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACÍO se recomienda para las bombas de vacío de paletas giratorias típicamente asociadas con instrumentos delicados.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Sin aditivos como inhibidores de óxido •Lubricación óptima sin formación de depósitos de carbono
  • Punto de inflamación
    219°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215694419
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para bomba de vacío
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215694419
  • Viscosidad
    34
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA DE VACÍO ACEITE LIGERO 1 GAL. L0944-057
  • Sin aditivos como inhibidores de la oxidación
  • Lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbono