Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total10.25 pulg.
- Longitud total14.25 pulg.
- Ancho general9.75 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil10 años
- Peso7.50 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntilodo
- AplicaciónLUBRIPLATE El ACEITE DE BOMBA DE VACÍO se recomienda para la mayoría de las bombas de vacío de paletas giratorias y lóbulos giratorios.
- Tipo de baseMineral
- ColorÁmbar
- ComposiciónAceite mineral a base de petróleo
- Tipo de contenedorJarra
- Características y beneficios•Sin aditivos como inhibidores de óxido •Lubricación óptima sin formación de depósitos de carbono
- Punto de inflamación252°C/485 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215694518
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite para bomba de vacío
- Tipo de productoAceite para máquinas
- UPC_NO089215694518
- Viscosidad97
- Índice de viscosidad109
Descripción general
- Sin aditivos como inhibidores de la oxidación
- Lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.