Motion
KBS40-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KBS40-PP-AS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 3.1496 in, Capacidad de carga de 1438.849 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355800
No. Fabricante KBS40-PP-AS
Precio405.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KBS40-PP-AS

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KBS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 3.1496 in, Capacidad de carga de 1438.849 lbf, Cerrado
Artículo MI #02355800
No. Fabricante KBS40-PP-AS
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
Precio405.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    1438.849 lbf
  • Capacidad de carga
    6400 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KBS
  • Capacidad de carga estática
    1258.993 lbf
  • UPC_NO
    4012802047448

Descripción general

Descripción del fabricante
KBS40-PP-AS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"