Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo10918 psi
- Longitud hasta Agujero2.1260 pulg.
- Empuje máximo transmitido9595 lb
- Exterior Diámetro1.8500 pulg.
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Peso1.400 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82106
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido550 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible9595 lb
- UPC_NO662345061773