Motion
B802300
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.0000 in ID, 3.7400 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02376590
No. Fabricante B802300
Precio766.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.0000 in ID, 3.7400 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02376590
No. Fabricante B802300
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
Precio766.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    9301 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7800 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    33559 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    3.7800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x25
  • Peso
    7.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B802300
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4195 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    33559 lb
  • UPC_NO
    662345044912

Descripción general

Descripción del fabricante
B802300 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 3"

También puede gustarle