Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Tamaño del orificio3.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo11114 psi
- Longitud hasta Agujero3.7800 pulg.
- Empuje máximo transmitido44746 lb
- Exterior Diámetro4.1730 pulg.
- Longitud total3.7800 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso8.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82306
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6292 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible44746 lb
- UPC_NO662345061933