Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno22 mm
- Presión de contacto del cubo15084 psi
- Longitud hasta Agujero25 mm
- Empuje máximo transmitido23414 N
- Exterior Diámetro39.69 mm
- Longitud total25 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901022
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido258 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible5263.67 lbf
- UPC_NO662345062145