Motion
T902004
Casquillos sin llave - Serie B109 , 0.2500 in ID, 0.8125 in OD, 0.6500 in LTB
Artículo MI #02376612
No. Fabricante T902004
Precio148.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 0.2500 in ID, 0.8125 in OD, 0.6500 in LTB
Artículo MI #02376612
No. Fabricante T902004
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
Precio148.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    11073 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    1336 lb
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Longitud total
    0.6500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 12
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    36 in lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T902004
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    167 in lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    1336 lbf
  • UPC_NO
    662345062213

Descripción general

Descripción del fabricante
T902004 BLOQUEO SIN LLAVE DE B109 1/4"

También puede gustarle