Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio1.1875 pulg.
- Presión de contacto del cubo17647 psi
- Longitud hasta Agujero1.1020 pulg.
- Empuje máximo transmitido8623 lb
- Exterior Diámetro1.9375 pulg.
- Longitud total1.1020 pulg.
- Tamaño del tornilloM5 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación87 in lb
- Número de catálogo del fabricanteT902103
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido5120 in lb
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible8623 lb
- UPC_NO662345062299