Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 110
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del orificio6.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo20569
- Longitud hasta Agujero5.8660 pulg.
- Empuje máximo transmitido310695 lb
- Exterior Diámetro9.2520 pulg.
- Longitud total5.8660 pulg.
- Tamaño del tornilloM16 x 110
- Peso40.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación257 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122615
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido89810 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible310695 lbf
- UPC_NO662345042734