Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 110
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Tamaño del orificio8.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo19830
- Longitud hasta Agujero5.8660 pulg.
- Empuje máximo transmitido331408 lb
- Exterior Diámetro10.2360 pulg.
- Longitud total5.8660 pulg.
- Tamaño del tornilloM16 x 110
- Peso44.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación257 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT122800
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido110469 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo16
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible331408 lbf
- UPC_NO662345058018