Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo19130
- Longitud hasta Agujero1.1220 pulg.
- Empuje máximo transmitido9502 lb
- Exterior Diámetro1.9690 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x20
- Peso0.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302100
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido396 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo6
- UPC_NO662345043199