Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo21256 psi
- Longitud hasta Agujero1.1220 pulg.
- Empuje máximo transmitido12669 lb
- Exterior Diámetro2.3620 pulg.
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302104
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido660 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible12669 lbf
- UPC_NO662345043229