Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Tamaño del orificio2.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo24422 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido39387 lb
- Exterior Diámetro4.5280 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso3.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación50 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302215
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4821 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible39387 lb
- UPC_NO662345043342