Motion
B302307
Casquillos sin llave - Serie B103 , 3.4375 in ID, 5.1180 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376832
No. Fabricante B302307
Precio188.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 3.4375 in ID, 5.1180 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376832
No. Fabricante B302307
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
Su precio$188.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24305
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44311 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.1180 pulg.
  • Longitud total
    1.5940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Peso
    4.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    50 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B302307
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6347 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    44311 lbf
  • UPC_NO
    662345043366

Descripción general

Descripción del fabricante
B302307 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 3-7/16"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"