Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del orificio6.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo19429 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido117391 lb
- Exterior Diámetro9.2520 pulg.
- Longitud total2.5590 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso20.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación135 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302615
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido33933 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo12
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible117391 lb
- UPC_NO662345059268