Motion
T301015
Casquillos sin llave - Serie B103 , 15 mm ID, 32 mm OD, 21.5 mm LTB
Artículo MI #02376856
No. Fabricante T301015
Precio80.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 15 mm ID, 32 mm OD, 21.5 mm LTB
Artículo MI #02376856
No. Fabricante T301015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$80.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13198.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    21.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    15390 N
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total
    0.8465 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 12
  • Presión de contacto del eje
    194 N/mm^2
  • Peso
    0.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T301015
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    115 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    3459.8 lbf
  • UPC_NO
    662345058674

Descripción general

Descripción del fabricante
T301015 B103 15MM X 32MM SIN LLAVE

También puede gustarle