Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo124
- Longitud hasta Agujero28.5 mm
- Empuje máximo transmitido43645 N
- Exterior Diámetro55 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación14 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301028
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido611 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- Fuerza axial transmisible9811.7818 lbf
- UPC_NO662345058742