Motion
B301030
Casquillos sin llave - Serie B103 , 30 mm ID, 55 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376870
No. Fabricante B301030
Precio88.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 30 mm ID, 55 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376870
No. Fabricante B301030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17984.7 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    43645 N
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    1.1220 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    14 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B301030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    655 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    9811.8 lbf
  • UPC_NO
    662345043076

Descripción general

Descripción del fabricante
B301030 B103 30MM X 55MM SIN LLAVE

También puede gustarle