Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno35 mm
- Presión de contacto del cubo21901 psi
- Longitud hasta Agujero28.5 mm
- Empuje máximo transmitido43645 N
- Exterior Diámetro60 mm
- Tamaño del tornilloM6x20
- Peso0.800 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación14 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB301035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1018 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible13082 lbf
- UPC_NO662345043083