Motion
T601190
Casquillos sin llave - Serie B106 , 190 mm ID, 250 mm OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376903
No. Fabricante T601190
Precio1,152.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 190 mm ID, 250 mm OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376903
No. Fabricante T601190
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
Precio1,152.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17694.6 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    506425 N
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Peso
    21.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    225 nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T601190
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    48110 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    113848.9 lbf
  • UPC_NO
    662345060783

Descripción general

Descripción del fabricante
T601190 B106 190MM X 250MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"