Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno24 mm
- Presión de contacto del cubo14213.7 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido31481 N
- Exterior Diámetro50 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601024
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido378 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible7077.2 lbf
- UPC_NO662345060592
Descripción general
Descripción del fabricante
T601024 B106 24MM X 50MM SIN LLAVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad