Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo12908 psi
- Length Through Bore28.5 mm
- Empuje máximo transmitido31481 N
- Outside Diameter55 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x20
- Peso0.800 lb
Details
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601028
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido441 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible7077.2 lbf
- UPC_NO662345044073
Descripción general
Descripción del fabricante
B601028 B106 28MM X 55MM SIN LLAVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad