Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 90
- Diámetro interno140 mm
- Presión de contacto del cubo157
- Longitud hasta Agujero116 mm
- Empuje máximo transmitido945135 N
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total116 mm
- Tamaño del tornilloM14x90
- Peso20.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación225 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121140
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido66159 Nm
- Número de tornillos de bloqueo14
- SerieB112
- UPC_NO662345042277