Motion
KMTA 6

SKF
KMTA 6

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 48 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02377285
No. Fabricante KMTA 6
Precio220.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 6

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 48 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02377285
No. Fabricante KMTA 6
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
Precio220.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30x1.5 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655202

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMTA 6 (M30 1.5)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good